Soporte de estantes de construcción KB-SV20E

Ref.: 0683221322
Ver todas las versiones

SOPORTE-ESTANTE-SV20E-19MM-D20MM-GR

Descripción

SOPORTE-ESTANTE-SV20E-19MM-D20MM-GR
Soporte de estantes de construcción KB-SV20E
Conexión fuerte y de fricción entre la base y el lateral
  • La cubierta de borde ancho oculta los orificios expuestos
  • El mismo patrón de perforación que el empleado para la unión excéntrica SV 20 E
  • Se usa el mismo perno para unión excéntrica que el empleado para la unión excéntrica SV 20 E
  • Acción estática de 80 kg si se utilizan 4 soportes
  • El soporte encaja en el perno

Fijación de estantes, construcción de estructura continua.


Capacidad de carga por unidad de 20 kg, según EN 16377-6.3.2 con placa de tope de 1,7 kg (estante: 1000 mm x 600 mm x 19 mm).



Como consecuencia de las tolerancias que se producen en los trabajos de fabricación de muebles, recomendamos efectuar una prueba con el tope.

Material

PA 6 GF30 HI
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo del estante

19 mm
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Diámetro de broca

20 mm
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.290 g
Más Información
Scroll to top