Chaqueta softshell Stretch Evolution

Ref.: M441231005
Ver todas las versiones

SOFTSHELL ST EVOLUTION ANTRA/LIMA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SOFTSHELL ST EVOLUTION ANTRA/LIMA 3XL
Chaqueta softshell Stretch Evolution
La chaqueta softshell impermeable impresiona con su tejido de secado rápido. Esta chaqueta es perfecta para el día a día gracias a los elementos reflectantes para mayor seguridad y al tejido elástico para facilitar el movimiento
  • Tejido elástico en 4 direcciones
  • 3 bolsillos exteriores, 2 bolsillos interiores
  • Tejido E-Care (proporciona un 99 % de protección contra las radiaciones electromagnéticas)
  • Paneles reflectantes de tejido elástico en una dirección, hombros reforzados
  • Clips para credencial, certificado conforme a STANDARD100 por OEKO-TEX®

Material

52 % poliamida, 40 % poliéster, 8 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

AntracitaVerde lima
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

214 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620333100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441231005

Ficha Técnica

640840435.pdf
Scroll to top