Herraje interior para puerta corredera

Ref.: 0687920026
Ver todas las versiones

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z100-HND-1D

Descripción

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z100-HND-1D
Herraje interior para puerta corredera
REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW
Para montaje en pared en puertas de madera
  • Disponible con función de amortiguación en uno o ambos lados
  • Altura de instalación baja de tan solo 31 mm
  • No se necesita panel superior gracias a la altura de instalación reducida

Contenido: 2 soportes; 2 tornillos de soporte de acero cincado; 2 perfiles de apoyo de acero cincado;; 2 topes de guía con muelle de sujeción ajustable, plástico gris; 1 guía inferior, plástico de color antracita; 1 instrucciones de montaje


Carriles guía no incluidos en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1600 mm
Más Información

Regulación de altura

+1 mm/-3 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2700 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

641.000 g
Más Información
Scroll to top