Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
86 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
95 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
38 mm |
Diseño |
Forjado |
Accionamiento |
1 inch |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
112 mm |
Ancho de llave |
80 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
00000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3688.000 g |
Catálogo General |
07141580 |
Ficha Técnica |
32408836.pdf |