Sifón de botella doble extensible

Ref.: 0888800205
Ver todas las versiones

SIFON BOTELLA DOBLE 1 1/2" X 1 1/2"-40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIFON BOTELLA DOBLE 1 1/2" X 1 1/2"-40MM
Sifón de botella doble extensible
Sifón de botella doble extensible para fregadero con salida horizontal
  • Material: Polipropileno y juntas de estanqueidad de PVC.
  • Conexión de entrada y salida: 1 ½”, dispone de reducción a 1 ¼” para la salida.
  • Racord extensible.
  • Diámetro salida: 40mm.
  • Tipo de sifón: botella.
  • Incluye toma para conexión de 20mm de electrodoméstico
  • Fabricado en España.

Longitud del tubo de pared

30 cm
Más Información

Longitud del tubo de inmersión

6 cm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura nominal del desagüe DN

DN 40
Más Información

Altura mínima

260 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Color

Blanco grisáceo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Rosca de conexión

1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Altura máxima

330 mm
Más Información

Longitud máxima

470 mm
Más Información

Altura 2

260 mm
Más Información

Diseño de la salida

Rampa de acceso (90°)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

382.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

45 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua caliente
Más Información

Altura mínima/máxima

260-330 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 45 °C
Más Información

Catálogo General

0888800205

Ficha Técnica

658447461.pdf
Scroll to top