Guante de punto grueso Economy

Ref.: 089940408
Ver todas las versiones

-PROTGLOV-KNIT-ECONOMY-SZ8

Descripción

-PROTGLOV-KNIT-ECONOMY-SZ8
Guante de punto grueso Economy
Guante funcional con revestimiento de puntos antideslizantes
  • Tejido de poliéster/algodón en el dorso
  • Buena comodidad y buen ajuste gracias al diseño de punto redondo

  • Resistente a una tensión mecánica de ligera a media en áreas secas

  • Para trabajos de almacén, recogida e instalación de dificultad baja a media

  • Trabajo agrícola y forestal

Material del revestimiento

Poliéster/algodón
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Puntos de PVC
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Calibre

7
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

089940408

Declaración de conformidad EN

Y12019021902000016756012bb7c4585
Scroll to top