Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 005730 120
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-8.8-LL46-(A2K)-M30X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-LL46-(A2K)-M30X120
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

120 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Altura de la cabeza

18.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

815.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Catálogo General

005730120

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top