Soporte de estantes OPTIMUS

Ref.: 0683311141
Ver todas las versiones

SHLFSPRT-OPTIMUS-FLAT-PAD-3MM-ZD-NI

Descripción

SHLFSPRT-OPTIMUS-FLAT-PAD-3MM-ZD-NI
Soporte de estantes OPTIMUS
Con soporte plano
Con pasador ranurado para una sujeción firme al lateral del armario
  • Para hileras de orificios de 3 mm y 5 mm
  • Capacidad de carga de 9 kg (fila de orificios de 3 mm) y 20 kg (fila de orificios de 5 mm) por soporte de estantes
  • Producto sometido a ensayos de conformidad con la norma DIN 16337:2013

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud del pasador

7.5 mm
Más Información

Longitud

20.5 mm
Más Información

Anchura

8.4 mm
Más Información

Diámetro de broca

3 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Capacidad de carga

9 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.578 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información
Scroll to top