Base ancha
"Con garras"
Impide que los cables se deslicen (fijación axial para aprovechar todo el alcance de fijación)
Alta resistencia a impactos y a la rotura
Para instalación de cables individuales: montaje en superficie y en ranuras para cables
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Longitud del clavo |
25 mm |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Superficie |
ZN |
Diámetro del clavo |
2.0 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Material del clavo |
Acero, especialmente endurecido |
Color |
Gris luminoso (gris brillante) |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
7 mm |
Material de la abrazadera |
Polipropileno |
Rango de agarre máximo |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.100 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Diámetro del clavo x longitud del clavo |
2,0 x 25 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 90 °C |
Rango de agarre mínimo/máximo |
7-12 mm |
Catálogo General |
05937710 |