Juego de herramientas de fijación

Ref.: 1952001397
Ver todas las versiones

SET GRAPAS PARA CABLES 4,75MM/5MM 5PZ

Descripción

SET GRAPAS PARA CABLES 4,75MM/5MM 5PZ
Juego de herramientas de fijación
5 piezas
Para tubos de cobre, aluminio, latón y acero dulce, y tubos con revestimiento plástico de entre 4,75 y 5 mm.
  • Alinee el conducto antiguo con el nuevo
  • Los radios de curvatura se reproducen sin pérdida de longitud
  • La longitud de los antiguos conductos de freno se mide con el cinta métrica para asegurarse de que el nuevo conducto tiene la longitud correcta
  • El diámetro interior del conducto no cambia con sujeción ni flexión

Contenido:

  • 2 abrazaderas de conducto grandes
  • 2 abrazaderas de conducto pequeñas
  • 1 cinta métrica, 2 m

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Diámetro mínimo

4.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Diámetro máx.

5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4,75-5 mm
Más Información
Scroll to top