Surtido de sistema 4.4.1, destornilladores VDE SL/PH

Ref.: 0965905419
Ver todas las versiones

SET DEST. VDE PH/PLANO 4.4.1 5PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DEST. VDE PH/PLANO 4.4.1 5PZS
Surtido de sistema 4.4.1, destornilladores VDE SL/PH
5 piezas
Cinco piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Apto para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

415.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0965905419

Ficha Técnica

552875072.pdf
Scroll to top