Compatible con todos los productos del sistema ORSY
Diseño modular
Acabado en carbono
Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla
Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla
Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.
Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, maletín de sistema, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)
Profundidad |
335 mm |
Decoración |
Apariencia de carbono |
Anchura |
231 mm |
Tamaño de la sección de espuma |
4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
8 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
922.000 g |
Altura |
38 mm |
Anchura x altura x profundidad |
231 x 38 x 335 mm |
Catálogo General |
0965905505 |
Ficha Técnica |
32410772.pdf |
Ficha Técnica |
32410774.pdf |
Ficha Técnica |
32410775.pdf |