Set de paredes separadoras

Ref.: F092075793
Ver todas las versiones

KIT XP BARRAS DIVISORAS L500MM A 1200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT XP BARRAS DIVISORAS L500MM A 1200MM
Set de paredes separadoras
Magic Classic
Para Duowing, ancho de cuerpo de 1200 mm

División variable de la cajonera H95 y H127 al usar Duowing

Uniones elásticas y a presión para un montaje rápido sin necesidad de herramientas

Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento

Se puede ajustar sin necesidad de herramientas

Con colores a juego con el armazón

Los divisores longitudinales y transversales se pueden cortar a la longitud deseada

Contenido:

  • 3 divisores longitudinales
  • 2 divisores transversales
  • 6 conectores transversales

Para longitud nominal de 500

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Apto para la anchura del armario

1200 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

472.000 g
Más Información

Catálogo General

F092075793

Ficha Técnica

32407156.pdf

Ficha Técnica

32407157.pdf
Scroll to top