Sellador de carrocería pintable

Ref.: 0892010
Ver todas las versiones

SELLADOR-A-BROCHA-1,2KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADOR-A-BROCHA-1,2KG
Sellador de carrocería pintable
Sellador para la reproducción idéntica de la textura de brocha de fábrica.
  • Secado rápido
  • Se puede pintar una vez transcurrida una hora
  • Sin silicona
  • Elasticidad permanente
  • Fácil de extender
  • Adecuado para aplicación con brocha
  • Resistente al agua y al aceite mineral
  • Se adhiere bien a metal sin tratar, imprimado y pintado
  • Base: Caucho de nitrilo

El material de base debe estar limpio, seco y libre de grasa. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Adecuado para sellar juntas metálicas, arañazos y solapamientos, y para soldar por puntos en faldones delanteros y traseros, suelos de maletero, chasis completos, habitáculo, paredes laterales y pasos de ruedas.


El producto no es resistente a los rayos UV, pero se puede pintar encima para protegerlo contra la radiación UV.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-20 °C
Más Información

Base química

Caucho de nitrilo
Más Información

Contenido

1071 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento bien ventilada, a una temperatura de
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Peso del contenido

1.2 kg
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.12 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1336.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesAgua
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento bien ventilada, a una temper
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0892010

Ficha Técnica

32405673.pdf

Hoja de datos de seguridad

04837623.PDF
Scroll to top