Cinta de juntas para conductos de ventilación

Ref.: 087690904
Ver todas las versiones

SEALTPE-VENTDCT-9MMX4MM

Descripción

SEALTPE-VENTDCT-9MMX4MM
Cinta de juntas para conductos de ventilación
Para sellar conductos de ventilación y sistemas de extracción

Sin silicona


El material no contiene silicona. Sin embargo, para garantizar que la cinta adhesiva se desenrolla, debe usarse silicona a modo de agente separador entre las distintas capas.

Filial

Creación
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

Polietileno de celdas cerradas
Más Información

Base adhesiva

Caucho termofusible
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con la norma DIN 4102, según el certificado de pr
Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.960 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con la norma DIN 41
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top