Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada

Ref.: 5964012300
Ver todas las versiones

SCR-STAP-SET-CS-AW-A2-1353PCS-SYSKO

Descripción

SCR-STAP-SET-CS-AW-A2-1353PCS-SYSKO
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada
1.353 piezas
WN 112, acero inoxidable A2, común, con impronta AW en maletín de sistema 4.4.1

Contenido: 1.353 piezas

  • 100 tornillos rosca chapa 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm cada uno
  • 100 tornillos rosca chapa 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm cada uno
  • 50 tornillos rosca chapa 3,9 x 38 mm
  • 100 tornillos rosca chapa 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm cada uno
  • 50 tornillos rosca chapa 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm cada uno
  • 100 tornillos rosca chapa 4,8 x 25 mm
  • 50 tornillos rosca chapa 4,8 x 32 mm
  • 1 punta AW10/AW20/AW25 cada uno

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

C
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1353 Uds
Más Información

Otro estándar

WN 123
Más Información

Código del sistema armonizado

731815750900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3108.000 g
Más Información

Normas

WN 123
Más Información
Scroll to top