Tornillo autorroscante

Ref.: 401615 6
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5X6

Descripción

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5X6
Tornillo autorroscante
DIN 7500-1, cabeza plana, acero galvanizado cementado (-O-), pasivado azul (A2K)

Los tornillos autorroscantes forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado por corte, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Elimina el roscado por corte

Reduce costes

Formación de roscas sin viruta

Gran superposición de flancos de rosca

Gran capacidad de soporte de carga

Rosca de recepción endurecida (rosca de tuerca)

Mayor capacidad de soporte de carga

Holgura y asiento con autobloqueo de la rosca

  • Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo

Protección contra pérdida

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

PE
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

7500
Más Información

Longitud de rosca

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.410 g
Más Información

Normas

DIN 7500
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

4016156
Scroll to top