Perno hexagonal con vástago

Ref.: 418501470
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN931-8.8-WS22-(VZD)-M14X70

Descripción

SCR-HEX-DIN931-8.8-WS22-(VZD)-M14X70
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero galvanizado 8,8, película gruesa pasivada (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Altura de la cabeza

9 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top