Manguera

Ref.: 0866000608
Ver todas las versiones

MANGUERA UNIVERSAL DN08-5/16" 25BAR 8X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA UNIVERSAL DN08-5/16" 25BAR 8X15
Manguera
UNIVERSAL V8
Manguera de baja presión, de una mezcla especial de cauchos

Interior de tubo:

Mezcla especial de NBR/PVC/PU lisa de color negro

Refuerzo:

Poliéster de alta resistencia

Revestimiento:

Mezcla especial lisa y negra basada en NBR/PVC/PU resistente a la abrasión, los aceites, el ozono y los agentes atmosféricos

Líquidos recomendados:

Producto apto para el contacto con agua, aire, aceite, petróleo, gasolina, grasa, ácidos y álcalis moderados, estiércol, productos fitosanitarios y AdBlue

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

5/16 in
Más Información

Peso por metro

0.155 kg
Más Información

Longitud de rollo 4

100 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

NBR/PVC/PU
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Presión de estallido

75 bar
Más Información

Diámetro exterior

15.0 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

PES
Más Información

Longitud de rollo 2

25 m
Más Información

Material del tejido exterior

NBR/PVC/PU
Más Información

Peso del producto (por artículo)

494.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

25 bar
Más Información

Diámetro interno

8.0 mm
Más Información

Longitud de rollo 3

50 m
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

NBR/PVC/PU/Negro
Más Información

Catálogo General

0866000608

Ficha Técnica

98470686.pdf
Scroll to top