SBLDE-DIA-LL-TUCKPT-BR22,23-D125 Disco de corte de diamante, Longlife, para obra El disco especializado para eliminación de mortero antiguo de juntas durante los trabajos de renovación (p. ej., en fachadas de clínker) y para el fresado de juntas y ranuras, para trabajos de albañilería de tejas, azulejos, suelos y renovación de fachadas; para albañilería en renovación de fachadas, electricistas, empresas de fontanería y otras actividades similares. También puede utilizarse para instalar cables finos y otras tareas similares.
Muy eficaz
El segmento extraancho, disponible en diferentes grosores para adaptarse a la perfección a la tarea correspondiente, arranca una gran cantidad de material en un único paso. Permite crear juntas abiertas rápidamente durante los trabajos de renovación y ranuras de suficiente anchura como para introducir un cable durante trabajos de instalación.
Para un ajuste exacto
Los cuatro grosores distintos del segmento (4,5-10 mm) permiten seleccionar el disco correcto para la aplicación en concreto y garantizar así la efectividad del trabajo.
Vida útil prolongada
Los segmentos con un 20 % de altura adicional prolongan significativamente la vida útil en comparación con la de los discos de fresado de diamante convencionales.
Estabilidad óptima
Los trabajos de fresado demandan una enorme estabilidad del disco. Los segmentos de metal duro soldado especial protegen la hoja principal de insuficiencias en el corte, con lo que garantizan una prevención eficaz contra la rotura prematura de los segmentos.
Los discos de corte de diamante se vuelven romos a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica
Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.
Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!
A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para rectificado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/sblde-dia-ll-tuckpt-br22-23-d125479013SBLDE-DIA-LL-TUCKPT-BR22,23-D125SBLDE-DIA-LL-TUCKPT-BR22,23-D125<br>Disco de corte de diamante, Longlife, para obra<br>El disco especializado para eliminación de mortero antiguo de juntas durante los trabajos de renovación (p. ej., en fachadas de clínker) y para el fresado de juntas y ranuras, para trabajos de albañilería de tejas, azulejos, suelos y renovación de fachadas; para albañilería en renovación de fachadas, electricistas, empresas de fontanería y otras actividades similares. También puede utilizarse para instalar cables finos y otras tareas similares.<br><p class="level1">Muy eficaz</p><P>El segmento extraancho, disponible en diferentes grosores para adaptarse a la perfección a la tarea correspondiente, arranca una gran cantidad de material en un único paso. Permite crear juntas abiertas rápidamente durante los trabajos de renovación y ranuras de suficiente anchura como para introducir un cable durante trabajos de instalación.</P><p class="level1">Para un ajuste exacto</p><P>Los cuatro grosores distintos del segmento (4,5-10 mm) permiten seleccionar el disco correcto para la aplicación en concreto y garantizar así la efectividad del trabajo.</P><p class="level1">Vida útil prolongada</p><P>Los segmentos con un 20 % de altura adicional prolongan significativamente la vida útil en comparación con la de los discos de fresado de diamante convencionales.</P><p class="level1">Estabilidad óptima</p><P>Los trabajos de fresado demandan una enorme estabilidad del disco. Los segmentos de metal duro soldado especial protegen la hoja principal de insuficiencias en el corte, con lo que garantizan una prevención eficaz contra la rotura prematura de los segmentos.</P><br><P>Para radiales angulares</P><br/><P>Para corte en seco y húmedo</P><br/><P>Hormigón antiguo, hormigón, hormigón recién aplicado o abrasivo/hormigón celular, mortero/yeso, ladrillo silicocalcáreo, ladrillo/clínker suave</P><br><ul><li>Los discos de corte de diamante se vuelven romos a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica</li><br/><li>Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.</li><br/><li>Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!</li><br/><li>A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para rectificado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97838.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/97838.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!