Sartén fundición

Ref.: 6104301028
Ver todas las versiones

SARTEN HONDA ALUMINIO FUNDICION D:28CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARTEN HONDA ALUMINIO FUNDICION D:28CM
Sartén fundición
WÜRTH
  • Sartén PROFESSIONAL de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas.
  • Mango de acero inoxidable 18/10 remachado para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Mango hueco pero totalmente cerrado para evitar la entrada de líquidos y su oxidación.
  • Su mango atornillado asegura una fijación máxima de este con el uso intenso de la sartén.
  • Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación y facilitar su vaciado.
  • Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD PTFE Platinium con mayor resistencia y duración.
  • Reforzado con partículas de cerámica que hace que el recubrimiento antiadherente sea altamente resistente a la abrasión y con mayor resistencia térmica, lubricación en seco y antiadherencia.
  • Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

Sartén fundición WÜRTH:

  • Proceso de fabricación Fundición.
  • Aluminio fundido: 6 mm de espesor en todo el cuerpo de la sartén, excepto en el borde que tiene 3,5 mm.

Sartén honda fundición WÜRTH

  • Proceso de fabricación Fundición.
  • Aluminio fundido: 6 - 7 mm de espesor en todo el cuerpo de la sartén, excepto en el borde que tiene 3,5 mm.

Salteado de todo tipo de verduras, pastas, carnes y pescados.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

28 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Catálogo General

6104301028

Ficha Técnica

32411774.pdf

Ficha Técnica

32411775.pdf
Scroll to top