Distancia entre orificios 2 |
32 mm |
Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
PP |
Tecnología de rodamientos |
Instalado en cojinetes de fricción |
Longitud de la placa |
60 mm |
Diseño |
Sin frenos |
Anchura |
20 mm |
Diámetro del orificio |
6 mm |
Diámetro del rollo |
50 mm |
Versión de la rosca |
Extra suave |
Anchura del orificio alargado |
6 mm |
Capacidad de carga |
50 kg |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
240.500 g |
Anchura de la placa |
60 mm |
Anchura de rollo |
20 mm |
Altura |
73 mm |
Profundidad del orificio del perno |
25 mm |
Tamaño de plancha |
60 x 60 mm |
Catálogo General |
0683568812 |