Lápiz de retoque de pintura

Ref.: 0890403501
Ver todas las versiones

LÁPIZ LACA DE RETOQUE BLANC SEÑALES 11GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LÁPIZ LACA DE RETOQUE BLANC SEÑALES 11GR
Lápiz de retoque de pintura

Fácil y rápido de aplicar


  • Sin necesidad de pincel ni bote de pintura

  • Listo para su uso inmediato con secado rápido


  • Gran variedad de colores

  • Buena adherencia

  • Adecuado para uso en interiores y exteriores

Fácil y rápido de aplicar

  • Sin necesidad de pincel ni bote de pintura
  • Listo para su uso inmediato con secado rápido

Amplia gama de colores

Colores a juego para una amplia gama de diferentes colores de madera.

Buena adherencia

  • Se adhiere a numerosas superficies, por lo que resulta adecuado para uso universal.
  • Resistente a las manchas y a los arañazos

Adecuado para uso en interiores y exteriores


Agite el lápiz durante unos 30 segundos antes de su uso. Las bolas mezcladoras deben ser claramente audibles. Retire la tapa del lápiz y sujételo con la punta hacia arriba. El lápiz se ventila audiblemente pulsando brevemente "P". A continuación, apunte la punta hacia abajo para activar el lápiz. La punta se llena lentamente de pintura al pulsar cuidadosamente "P". Aplique una ligera presión para usar el lápiz en un ángulo plano (aprox. 45°). La válvula se abre y la pintura fluye de manera uniforme y constante. Durante la aplicación, no presione "P", ya que esto puede generar un flujo descontrolado de pintura.


Gracias a la forma de la punta, también es fácil de trabajar en áreas de difícil acceso (esquinas o zonas estrechas) con precisión.


Para recolorear y cubrir bordes, arañazos, marcas de roce y pequeños defectos, así como corregir los colores de la madera. Pintura de calidad optimizada para un flujo continuo. Para uso en interiores y exteriores.


Los lápices de retoque de pintura no son recargables.

Punto intermitente mínimo

19 °C
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Fuerza de agarre mínima

2 min
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

2 min
Más Información

Color

Blanco señales
Más Información

Peso del contenido

11 g
Más Información

Fuerza de agarre máxima

5 min
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

1 min
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Temperatura de encendido

350 °C
Más Información

Densidad

0.94 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

según la temperatura ambiente y el espesor de capa
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

según la temperatura ambiente y el espesor de capa
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Resistencia a la luz

Buena
Más Información

Densidad/condiciones

0,94 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Solidez de agarre mínima/máxima/condiciones

2-5 min / según la temperatura ambiente y el espesor de capa
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

1-2 min
Más Información

Fuerza de agarre mínima/máxima

2-5 min
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo/condiciones

1-2 min / según la temperatura ambiente y el espesor de capa
Más Información

Catálogo General

0890403501

Ficha Técnica

32406046.pdf

Hoja de datos de seguridad

04759152.PDF
Scroll to top