Material |
ST |
Longitud del vástago |
5 mm |
Altura de la cabeza |
6.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Diámetro de la cabeza |
16 mm |
Diámetro exterior del manguito |
9.4 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
DIN |
124 |
Rango de agarre máximo |
8.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.500 g |
Diámetro del vástago |
10 mm |
Normas |
DIN 124 |
Catálogo General |
0922101020 |