Kit de repuestos para mochila pulverizadora 16 L

Ref.: 0695385002
Ver todas las versiones

REPUESTO PARA MOCHILA PILVERIZADORA 16L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Mochila de pulverización manual 16L
Características
• Deposito con capacidad de 16 litros.
• Agitador interno, para que la mezcla se mantenga homogénea durante la aplicación del producto.
• Lanza y maneta fabricados en fibra.
• Juntas tóricas de Vitón.
• Correas acolchadas
• Incluye 3 tipos de boquillas
Ventajas
• Los 16 litros de capacidad permiten un fácil manejo con una alta autonomía.
• Todo el sistema de bombeo es fácil de desmontar y de rápido mantenimiento.
• Fabricada con materiales resistentes a la corrosión.
• Las juntas de vitón son adecuadas para soportar diluciones de productos desinfectantes en baja concentración.

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0695385002

Ficha Técnica

59954386.pdf