Remache ciego de garras suaves con cabeza pintada de aluminio/acero

Ref.: 0937304821
Ver todas las versiones

SOFTKRAL-NT-FLK-ALU/ST-BL-RAL5010-4,8x21

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFTKRAL-NT-FLK-ALU/ST-BL-RAL5010-4,8x21
Remache ciego de garras suaves con cabeza pintada de aluminio/acero

Manguito: Aluminio, punta: Cabezal de acero pintado

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2100 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Barnizado
Más Información

Diámetro del mandril

2.6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.895 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 21 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-16 mm
Más Información

Catálogo General

0937304821

Ficha Técnica

32406620.pdf
Scroll to top