Material |
ALU |
Longitud del vástago |
1 mm |
Altura de la cabeza |
1.2 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
3 mm |
Diámetro de la cabeza |
3.5 mm |
Diámetro exterior del manguito |
1.87 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
DIN |
660 |
Rango de agarre máximo |
0.5 mm |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.043 g |
Diámetro del vástago |
2 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
0922350203 |