Membrana elástica

Ref.: 0893217502
Ver todas las versiones

RECULASTIC-REC-IMP-TRANS-GRIS-5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECULASTIC-REC-IMP-TRANS-GRIS-5KG
Membrana elástica
RECULASTIC®
Membrana elástica para impermeabilización
  • Impermeable y transpirable
  • Excelente adherencia
  • Resistente al paso del tiempo
  • Excelente flexibilidad incluso a temperaturas extremas (de 0 °C a + 80 °C)
  • Este producto es resistente a los hongos e inocuo

La superficie debe estar debidamente seca, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pueda afectar a su aplicación y adhesión normal. En caso de que las superficies presenten moho y musgo, estos organismos deben eliminarse. El producto debe agitarse lentamente para que se vuelva homogéneo. Al impermeabilizar terrazas, aplique una primera capa, deje secar y recubra con malla de fibra de vidrio. A continuación, aplique una segunda capa para cubrir completamente la malla. Al impermeabilizar fachadas, la primera capa se puede diluir con un máximo del 5 % de agua. Después del secado, aplique la segunda capa del producto tal cual. A modo de protección del producto, siempre es aconsejable aplicar Reculastic® Top (número de artículo 0893 199 61), que protegerá la superficie, reducirá la adherencia residual y conferirá al recubrimiento una mayor resistencia. Para prolongar la vida útil de la impermeabilización, se recomienda aplicar una capa de Reculastic® Top periódicamente cada cinco años a modo de labor de mantenimiento.



Instrucciones


Es aconsejable cubrir Reculastic®, ya sea con adhesivo de cemento y pavimento, Reculastic® Top o con reglón. En materiales de construcción duros y de poros escasos, se debe realizar un tratamiento para abrir los poros antes de la aplicación. Después de la limpieza, la superficie debe lavarse bien con agua, dejarse secar y se debe aplicar una imprimación.


  • Superficies exteriores, horizontales y verticales

  • Tejados y terrazas

  • Baldosas de fibrocemento

  • Superficies pequeñas como grietas, juntas y guías

  • Superficies de yeso y hormigón

El producto no se puede aplicar sobre superficies húmedas ni secarse por medios no naturales. En aquellas aplicaciones en las que se emplee una pistola sin aire, se recomienda que la dilución sea mayor y el grosor por capa será menor. Se recomienda un mínimo de 3 capas en esta situación. El producto no debe aplicarse en superficies con abundancia de tránsito o en puntos donde se produzca una abrasión intensa.

Sin disolventes

Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

2 h
Más Información

Base química

Dispersión de acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz, a una
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tiempo de curado

6 h
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.3 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

1 d
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.225 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Viscosidad/consistencia

Cremoso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Catálogo General

0893217502

Ficha Técnica

32406163.pdf

Hoja de datos de seguridad

04816803.PDF
Scroll to top