Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
RBR-PLA |
Longitud |
750 mm |
Grosor del perfil |
8.5 mm |
Código del sistema armonizado |
85129090000 |
Peso del producto (por artículo) |
52.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
084817750 |
Ficha Técnica |
32406832.pdf |