Cuchilla para rayar neumáticos, otros

Ref.: 06968003
Ver todas las versiones

CUCHILLA-RAYA-NEUMATICOS-REDONDA-3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-RAYA-NEUMATICOS-REDONDA-3
Cuchilla para rayar neumáticos, otros
Banda elástica de acero de alta calidad endurecida y templada para una larga vida útil.

Baja resistencia al corte

gracias a sus hojas finas y a su geometría de corte optimizada.

Larga duración

Protección contra la oxidación para cada hoja.

Para uso universal

Puede utilizarse con prácticamente todos los alicates para neumáticos disponibles en el mercado.

Material

SPGST
Más Información

Estilo de corte

Corte redondo
Más Información

Tipo de corte

R 3
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.550 g
Más Información

Catálogo General

06968003

Ficha Técnica

32405474.pdf
Scroll to top