Racor roscado acodado
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
RACOR ROSCA ACODADO,M22X1,5-TUBO 12
Descripción
RACOR ROSCA ACODADO,M22X1,5-TUBO 12
Racor roscado acodado
Para sistemas de frenos neumáticos
Superficie de A2K
Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ
Material |
ST |
Más Información
Presión máxima de funcionamiento |
20 bar |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Rosca de conexión |
M22 x 1,5 |
Más Información
Tipo de conexión |
Insertable |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73079910900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
145.360 g |
Más Información
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
12 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/racor-rosca-acodado-m22x1-5-tubo-12
476369
RACOR ROSCA ACODADO,M22X1,5-TUBO 12
RACOR ROSCA ACODADO,M22X1,5-TUBO 12<br>Racor roscado acodado<br>Para sistemas de frenos neumáticos<br><p class="level1">Superficie de A2K</p><P>Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/147792.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/147792.jpg
2024-02-16T19:50:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!