Conector de enchufe recto

Ref.: 088501 16
Ver todas las versiones

RACOR RECTO TUBERIA DE AIRE 16 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR RECTO TUBERIA DE AIRE 16 MM
Conector de enchufe recto
Para vehículos comerciales

Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras

Menor riesgo de fugas

Debido al menor número de componentes

Diseño de latón resistente a la corrosión

Reduce costes

Gracias a la reducción en tiempos de reparación e instalación

Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE

Medio de funcionamiento:

Aire comprimido

Presión de funcionamiento máxima:

Cumple con la norma DIN 74324

Temperatura de funcionamiento:

De -40 °C* a +100 °C (*con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)

Mangueras:

Cumple con la norma DIN 74324

Material:

  • Cuerpo del racor: Latón
  • Manguito de refuerzo: Latón niquelado
  • Pinza de sujeción: Latón niquelado
  • Junta tórica: Buna N (con bajo contenido en nitrilo)

  • Para tubos de poliamida con un diámetro de entre 6 y 16 mm

  • Para conectar componentes en el sistema de frenos neumáticos de vehículos comerciales y sistemas de vehículos comerciales auxiliares

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (5-16 mm de diámetro) deben fijarse en la carrocería o en el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de entre 1 y 1,20 m.

Material

BRS
Más Información

Longitud

61.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

25.4 mm
Más Información

DIN

74324
Más Información

Diámetro exterior del tubo

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Normas

DIN 74324
Más Información

Catálogo General

08850116

Ficha Técnica

32406718.pdf
Scroll to top