Conector en T a presión de aire comprimido

Ref.: 088476618
Ver todas las versiones

RACOR EN T GIRAT.MACHO 18 DTUBO 6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR EN T GIRAT.MACHO 18 DTUBO 6
Conector en T a presión de aire comprimido
con rosca exterior cilíndrica
Racor a presión cilíndrico en T macho para sistemas neumáticos
  • Direccional
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Hexágono interior y exterior
  • Cilíndrico, rosca BSP métrica
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente, independientemente del material, y sin daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
  • Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
  • Todos los racores rectos también se pueden instalar con una llave hexagonal para poder utilizarlos en espacios pequeños

Racores para sistemas de aire comprimido de los sectores de la robótica, automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.

Material

PA 6.6/BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/8 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/8 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.800 g
Más Información

Catálogo General

088476618

Ficha Técnica

32406727.pdf
Scroll to top