RACOR EN T INOX DIAM.EXT. 6MM Conector en T a presión de aire comprimido acoplamientos simétricos, acero inoxidable A4 Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
Conexión y desconexión inmediatas
Acero inoxidable AISI 316L
Sin silicona
Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
Temperatura de trabajo: De -15°C a +190°C
Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.
https://www.wurth.es/racor-en-t-inox-d-tubo-6mm457115RACOR EN T INOX DIAM.EXT. 6MMRACOR EN T INOX DIAM.EXT. 6MM<br>Conector en T a presión de aire comprimido<br>acoplamientos simétricos, acero inoxidable A4<br>Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas<br><ul><li>Conexión y desconexión inmediatas</li><li>Acero inoxidable AISI 316L</li><li>Sin silicona</li><li>Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios</li><li>La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños</li><li>La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones</li><li>La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío</li><li>Temperatura de trabajo: De -15°C a +190°C </li></ul><br><P>Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38025649.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38025649.jpg2024-02-16T19:40:42+0000