Racor recto insertable

Ref.: 0884606110
Ver todas las versiones

R. RECTO E. CENTRAL D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

R. RECTO E. CENTRAL D6MM
Racor recto insertable
Para unidades de lubricación centralizada

Para reparar un conducto defectuoso.


Estos racores rectos para tubos de 4 mm y 6 mm de diámetro son aptos únicamente para valores de presión bajos.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.300 g
Más Información

Catálogo General

0884606110

Ficha Técnica

32406738.pdf
Scroll to top