Racor roscado acodado, insertable

Ref.: 0884604153
Ver todas las versiones

RACOR CODO 90GRAD M10X1,0 D4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR CODO 90GRAD M10X1,0 D4MM
Racor roscado acodado, insertable
Para sistemas de engrase
  • Las roscas tienen forma cónica, por lo que quedan estancas de manera automática.
  • El tamaño de la rosca depende del punto de lubricación o el punto del colector.

Para conexión de una tubería a un punto de lubricación o un punto de colector divisor.


Estos racores de rosca angulares para tubos de 4 mm y 6 mm de diámetro son aptos únicamente para valores de presión bajos.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1 cónico
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.600 g
Más Información

Catálogo General

0884604153

Ficha Técnica

32406738.pdf
Scroll to top