Sargento para construcción de terrazas

Ref.: 0714662451
Ver todas las versiones

QCKCLMP-TERR-450MM

Descripción

QCKCLMP-TERR-450MM
Sargento para construcción de terrazas
Abrazadera especial de una mano para la construcción de terrazas

Para una fijación más segura de las piezas

Fuerza de fijación de 150 kg

Excelente y cómodo diseño de la empuñadura

  • Empuñadura de dos componentes moldeada por spray
  • No requiere cambiar la posición de las manos para, por ejemplo, abrir la abrazadera
  • Fuerza de fijación de fácil liberación

Función de expansión para una mayor versatilidad

Fácil conversión mediante un ajuste rápido de botón

Barras fijas y deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio

Gran resistencia para una larga vida útil

Con función distanciador para una mayor comodidad de manejo

La abrazadera se puede utilizar en una mesa

Contenido:

  • 1 sargento para construcción de terrazas (con mordazas de fijación para terrazas)
  • 2 mordazas de fijación universales para una gran versatilidad de uso a modo de tornillo de apriete con una sola mano

Ancho de fijación externa

450 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Fuerza de tensión

1500 N
Más Información

Ancho de perfil

20 mm
Más Información

Ancho de fijación interna

710 mm
Más Información

Voladizo

100 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1116.000 g
Más Información
Scroll to top