Puntilla remachada

Ref.: 6106700002
Ver todas las versiones

PUNTILLA-MONOBLOCK-10CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTILLA-MONOBLOCK-10CM
Puntilla remachada
MONOBLACK
Hoja de 10 cm
  • Puntilla realizada en acero MONOBLOCK Profesional.
  • Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio. AISI 420.
  • Fabricación mediante estampado en una sola pieza.
  • Dureza de la hoja HRC 56 Rockwell y acabado pulido Semi Mate.
  • Hoja flexible y resistente, para todo tipo de usos.
  • El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión.
  • Mango realizado con cachas de Polioximetileno (POM) remachadas de gran resistencia.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Proceso de fabricación

Forjado


Pelador de verduras, vaciador y perfilador de alimentos.


Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.

Longitud de hoja

10 cm
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6106700002

Ficha Técnica

32411807.pdf
Scroll to top