Punto de anclaje móvil W-MAP 1

Ref.: 0838904482
Ver todas las versiones

PTO-ANCL-(W-MAP1 ANCHORAGE-POINT)

Descripción

PTO-ANCL-(W-MAP1 ANCHORAGE-POINT)
Punto de anclaje móvil W-MAP 1
W-MAP 1
Sistema móvil para fijar el equipo de protección personal contra caídas. Para usar con: Terminal W-MAP 1
  • Adecuado para 3 personas como máximo
  • Montaje y desmontaje rápidos y sencillos del punto de anclaje individual W-MAP 1 (ojal) mediante un sistema de bloqueo especial
  • La geometría del punto de anclaje individual evita la liberación accidental del bloqueo
  • Económico y flexible, ya que se puede instalar cualquier número de terminales W-MAP 1 en el edificio, pero solo se requiere un punto de anclaje individual W-MAP 1 (ojal) por usuario

El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos rutinarios como limpieza de ventanas, mantenimiento e instalación, etc.


  • Tenga en cuenta las instrucciones de montaje y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual

  • El punto de anclaje móvil W-MAP 1 solo puede utilizarse junto con el terminal W-MAP 1. Los componentes individuales no son compatibles con sistemas similares

  • El terminal de soporte W-MAP 1 está fijo permanentemente a la estructura; los puntos de anclaje móviles son rápidos y fáciles de mover de un terminal a otro

  • Indicador de caída integrado: Se indica una caída en el punto de anclaje individual

Material

1,4542
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Longitud de la varilla

40 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso

0.25 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

247.900 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top