Perno de soldadura, forma PT

Ref.: 44765 10
Ver todas las versiones

PRS-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M5X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRS-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M5X10
Perno de soldadura, forma PT
ISO 13918, acero chapado en cobre 4.8, forma PT

Material

ST
Más Información

Superficie

CU
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud (después de soldar)

0.80 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Formulario

PT
Más Información

Diámetro exterior (antes de la soldadura)

6.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Longitud de la punta de encendido

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.333 g
Más Información

ISO

13918
Más Información

Diámetro de la punta de contacto

0.75 mm
Más Información

Normas

ISO 13918
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

4476510

Ficha Técnica

644035090.pdf
Scroll to top