Cubierta protectora universal reciclada

Ref.: 0899500115
Ver todas las versiones

PROTECTOR-RECYCLING-PE-GREEN-400PCS

Descripción

PROTECTOR-RECYCLING-PE-GREEN-400PCS
Cubierta protectora universal reciclada
En rollo
Funda de asiento fabricada con un 50 % de material reciclado
  • Amplia gama de fundas de asiento
  • Excelentes propiedades antideslizantes
  • Protección contra el polvo con práctica caja dispensadora
  • Alta calidad de corte gracias a su precisa perforación
  • Reutilizable 3-5 veces
  • 100 % reciclable

Número de cortes

400 Uds
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

1550 mm
Más Información

Anchura

850 mm
Más Información

Color

Verde luminoso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6800.000 g
Más Información

Peso del rollo

6.8 kg
Más Información

Anchura de rollo

580 mm
Más Información

Longitud x anchura

1550 x 850 mm
Más Información
Scroll to top