Arandela de seguridad

Ref.: 044314
Ver todas las versiones

ARN-DIN7980-(MZN)-D14,2

Descripción

ARN-DIN7980-(MZN)-D14,2
Arandela de seguridad
Para tornillos de cabeza cilíndrica DIN 7980, acero con revestimiento de zinc con aplicación mecánica

Especialmente adecuado para el avellanado del tornillo

  • En combinación con las cabezas pequeñas de los tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior (DIN 84, 85, 912)
  • Diámetro exterior menor en comparación con las unidades DIN 127

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

14.200 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.1 mm
Más Información

DIN

7980
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

Diámetro interno

14.2 mm
Más Información

Altura

7.1 mm
Más Información

Normas

DIN 7980
Más Información

Catálogo General

044314
Scroll to top