Comprobador de tensión Test Plus

Ref.: 071553 100
Ver todas las versiones

TEST-CONTACTLESS

Descripción

TEST-CONTACTLESS
Comprobador de tensión Test Plus
Comprobador de tensión sin contacto con función de linterna (LED)
  • No se requiere flujo de corriente
  • Detecta cables activos, roturas de cables, fallos en interruptores, etc.
  • Identifica fusibles fundidos, lámparas defectuosas en cadenas de luces sin contacto metálico directo
  • La punta de medición se ilumina cuando hay tensión
  • Función de linterna con LED brillante (aprox. 60 h de tiempo de iluminación)
  • Con señal acústica de aviso

Para la detección fiable de corrientes alternas en conexiones de cable, enchufes, fusibles, interruptores, tomas de conexión, etc.

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Rango de tensión mín. de CA

12 V/CA
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de tensión de CA máximo

1000 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Estándar EN

61010
Más Información

Código del sistema armonizado

90303320900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/1000 V
Más Información

Rango mín./máx. de tensión de CA

12-1000 V/CA
Más Información

Normas

EN 61010
Más Información

Catálogo General

071553100

Manual instrucciones

Y12017030902000057190945106e49b8
Scroll to top