Carraca completamente manual de 1/4 pulgada

Ref.: 0713110111
Ver todas las versiones

DDU /KNAR-FREIL-1/4ZO-KURZ

Descripción

DDU /KNAR-FREIL-1/4ZO-KURZ
Carraca completamente manual de 1/4 pulgada
Con función de giro libre
  • Diseño: Corto, con cuadradillo exterior bidireccional
  • Cabeza: Marcha libre, ángulo de rotación inferior a 3°
  • Material: Acero al cromo molibdeno
  • Superficie: Acabado satinado, cromado mate
  • Geometría: Versión corta

Espacios reducidos, como motores, motocicletas, fabricación de herramientas, mecánica de precisión, construcción de cocinas y trabajos de ajuste


Esta herramienta especial solo puede someterse a los valores de par máximos. Por esta razón, la carraca solo es adecuada para aflojar pernos/tornillos hasta cierto límite.

Material

Cr Mo
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

9 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Par máximo

43 Nm
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

64 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

14 mm
Más Información
Scroll to top