Se puede utilizar para todas las puertas comunes
Se puede seleccionar el tipo de cierre: cerradura variada o simultánea
Con función de emergencia y de peligro
Se puede bloquear en ambos lados, incluso si la llave está insertada en el interior
Con pasadores especiales y perfil para llave paracéntrica
Esto dificulta considerablemente la apertura no autorizada del bombín de bloqueo con herramientas de recogida
Incluye: 1 bombón incl. 3 llaves de latón, 1 tornillo de bombín M5 x 80 mm
No apto para su uso en cierres de protección contra incendios
Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Longitud |
90 mm |
Longitud interior |
55 mm |
Tipo de construcción |
Compacto |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la llave |
Niquelado |
Material de las llaves |
Latón |
Número de teclas |
3 Uds |
Longitud exterior |
35 mm |
Tipo de cierre |
Una llave para cada candado |
Con certificado de protección contra incendios |
Sí |
Nivel de brillo |
Mate |
DIN |
18252 |
Estándar EN |
1303: 2015 |
Con dispositivo antiperforación |
No |
Código del sistema armonizado |
83014011000 |
Peso del producto (por artículo) |
296.000 g |
Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados) |
Sí |
Normas |
EN 1303: 2015, DIN 18252 |
Longitud externa x longitud interna |
35 x 55 mm |
Catálogo General |
0687670146 |