Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar/insertable: 11 mm; bisagra flexible: 13,5 mm
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
16 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Regulación lateral |
+ 4,5 mm/- 1,5 mm |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
20 mm |
Muelle |
Sí |
Perforación de taladros |
52/5,5 mm |
Posición de la puerta |
Interior |
Ajuste de la profundidad |
+ 2,8 mm/- 0,5 mm |
Profundidad de la cazoleta |
13.5 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Automático |
No |
Ángulo de apertura |
110 grados |
Amortiguación |
Sí |
Rendija mínima |
0.7 mm |
Fuga mínima |
0.7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
16-20 mm |
Catálogo General |
0683113292 |
Ficha Técnica |
32406895.pdf |
Ficha Técnica |
657935093.pdf |