Bisagra para muebles

Ref.: 0683132640
Ver todas las versiones

BISAGRA 94 CHAFLAN 30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA 94 CHAFLAN 30
Bisagra para muebles
Serie 1: Con lámina de +30°
Puertas de hasta 20 mm de grosor
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste de profundidad y altura realizado en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar: 11 mm; bisagra flexible: 13,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

20 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento medio
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Automático

Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Rendija mínima

0.7 mm
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.955 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-20 mm
Más Información

Catálogo General

0683132640

Ficha Técnica

32406897.pdf

Ficha Técnica

657935097.pdf
Scroll to top