El modelo W16P incluye una cómoda asa de transporte que permite realizar reparaciones en lugares inaccesibles. Equipado con una luz de advertencia con alerta audible que indica cuándo se ha alcanzado el diámetro de presión establecido. Todos los componentes están fabricados en acero de alta calidad con un tratamiento especial de protección contra el óxido para garantizar una larga vida útil. El W16P se puede activar mediante una bomba de mano que suministra una presión de 630 bar o mediante un potenciador de presión neumático
Aptitud para el diámetro interno máximo del tubo en pulgadas |
1/2 in |
Profundidad |
180 mm |
Material |
ST |
Anchura |
230 mm |
Color |
GrisNegro |
Fuerza de prensado |
936 kN |
Se puede utilizar para diámetro interior máximo de la tuberí |
45 mm |
Código del sistema armonizado |
842890900900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 kg |
Altura |
270 mm |
Catálogo General |
0866016916 |
Ficha Técnica |
98470757.pdf |