La unidad de mantenimiento puede transportar el aceite nanopulverizado hasta 40 m de manera óptima, lo que le permite proporcionar alimentación a diversos dispositivos de consumo a la vez.
No se incluye soporte de pared.
Material |
PC |
Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Presión máxima |
10 bar |
Presión mínima de funcionamiento |
1.5 bar |
Rosca de conexión |
G 1/4 pulgadas |
Capacidad de flujo |
1750 l/min |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas |
Tamaño de construcción |
1 (1/4 pulgadas) |
Peso del producto (por artículo) |
710.000 g |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
1,5-10 bar |
Catálogo General |
069900414 |
Manual instrucciones |
Y1202202180200001272538633aa4892 |