Pomos Puerta

Ref.: 0689201200
Ver todas las versiones

POMO DE PUERTA NEPTUNO INOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO DE PUERTA NEPTUNO INOX
Pomos Puerta
NEPTUNO
  • Adecuado para puertas de 35 mm a 45 mm de grosor.
  • Resiste al grado de utilización que describe la normativa EN 1906.
  • Protegido de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigida por la norma EN 1670.

Montaje


El articulo debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes.



Instalación


El articulo debe ser colocado una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.


Puertas entrada uso residencial o público.


Conservación y limpieza


No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado.


Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.


Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del articulo.

Distancia entre orificios

0 mm
Más Información

Husillo

Con rosca M6
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Pomo de la puerta
Más Información

Diseño

Con arandela, arandela de sellado y tuerca hexagonal
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Orificio pretroquelado

Sin perforar
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Adecuado para

PortónPuertas de casa
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Descripción de tipo

Pomo, con barilla metrica 6mm, arandela y tuerca hexagonal c
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

85 cm
Más Información

Catálogo General

0689201200

Ficha Técnica

659670081.pdf
Scroll to top